AOI
プロパッチシート
貼り付けるだけで、クラックへの雨水の浸入を防止します。プライマーを塗布して貼り付けるだけの簡易施工で短時間での施工が可能です。
用途
コンクリート、アスファルトのクラック補修に。ポットホール充填後の飛散防止に。
トラスコ品番
483-5611
材質
改質石油アスファルト
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
9
寸法(縦×横)(mm)
200×300
内容量
1セット(50枚)
注意
※専用スプレータイププライマーをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16428082
PPS1
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください