PANDUIT(パンドウイット)
書き込み用カラータグ
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品
結束バンド×25本
縦(mm)
146
横(mm)
76.2
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16428168
PVT-179-Q
474-7046
赤
200
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
16428177
PVT-95-Q
474-7054
黄
183
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください