PANDUIT(パンドウイット)
特殊錠 ロックアウトキット
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途
メンテナンスの際のロックアウト
付属品
ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1
トラスコ品番
474-7038
寸法(mm)
(シャックル)Φ5.2×141
質量(kg)
0.9
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×80×150
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16428195
PSL-PK-EA
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください