レバーハンドル錠

レバーハンドル錠 - 美和ロックレバーハンドル錠 - 美和ロックレバーハンドル錠 - 美和ロック
(1件のレビュー)
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16428238TRLA20-1449-7422(ハンドル)アルミ、(シリンダー・サムターン)ステンレス
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
16428247TRLA50-1449-7431(ハンドル)ステンレス、(シリンダー・サムターン)ステンレス
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16428238
2023-02-27
用途: 事務所にある既存のドアに取付
建設業・工事業

防犯のため、事務所内のドアに鍵をつけたくてこちらの商品を購入
問題なく取り付けることが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする