美和ロック
住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)
材質
(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス
バックセット
51mm
適合扉厚(mm)
28~40
深さ(mm)
(ケース)72
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16428256
ZLC901 SV
TRZLT901.KNA+TRZLCの組み合わせ
510
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
16428265
ZLC901-6 SV
TRZLT901.KNA+TRZLC-6の組み合わせ
580
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16428274
ZLC901-8 SV
TRZLT901.KNA+TRZLC-8の組み合わせ
580
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください