美和ロック
本締錠 DA
付属品
鍵3本付
材質
(シリンダー・サムターン)ステンレス
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)44
適合扉厚(mm)
33~42
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
深さ(mm)
バックセット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16428317
TRDA-151
449-7392
(ケース)72
51mm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
16428326
TRDA-164
449-7406
(ケース)85
64mm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください