本締付モノロック

本締付モノロック - 美和ロック
(2件のレビュー)
付属品鍵3本付材質(ノブ)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)76内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
深さ(mm)
適合扉厚(mm)
バックセット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16428335TR145HMD-1449-7384(ケース)14629~33100mm
オープン
取扱い終了
代替品有
16428344TRHMD-1449-7414(ケース)8333~4264mm
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16428335TR145HMD-189199774U9 145HMD-1LSF 100×26~29 STTR145HMD-1 U9 HMD 握り玉錠 美和ロック 89199774U9 HMD 握り玉錠美和ロック1セット
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
16428344TRHMD-189199765U9 HMD-1 64×33~41 STTRHMD-1 U9 HMD 握り玉錠 美和ロック 89199765U9 HMD 握り玉錠美和ロック1セット
7,098
税込7,808
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16428344
2018-09-28
用途: 木製ドアーに使用
佐久間社寺株式会社

受けプレート金具と本体の許容誤差が0に近いため上下に関してかなり手こずった、これからのドアの伸縮での変形に対応するためロック部の穴上下に0.5mmほど広げて使用。アルミサッシ等なら良いのだが木製扉には不向きかと。

対象商品 : 16428335
2016-10-19
用途: ドアノブ取替え
建設業・工事業

もともと付いていたロックとまったく同じものだったのでスムーズに取替えできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする