曜日別特売

木製ドア用レバーハンドル錠

木製ドア用レバーハンドル錠 - 美和ロック木製ドア用レバーハンドル錠 - 美和ロック木製ドア用レバーハンドル錠 - 美和ロック
(1件のレビュー)
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16428353TRWLA20-1449-7627(ハンドル)アルミ、(シリンダー・サムターン)ステンレス(ケース)72
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
16428362TRWLA50-1449-7635(ハンドル)ステンレス、(シリンダー・サムターン)ステンレス(ケース)73
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16428353
2019-01-10
用途: 玄関扉の製作

閉まりの調整がしやすく、取り付けの施工もしやすく良かったです。材質のバリエーションがもう少しあるとさらに良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする