曜日別特売

ポリカ中空ボード

ポリカ中空ボード - 光ポリカ中空ボード - 光ポリカ中空ボード - 光ポリカ中空ボード - 光ポリカ中空ボード - 光ポリカ中空ボード - 光ポリカ中空ボード - 光ポリカ中空ボード - 光
(34件のレビュー)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です

仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
注意
※質量はパッケージ含めの全体の重量となります。ご注意ください。
※送り先によっては従来配送便でお届けをすることが出来ず、キャンセル又は追加で配送費が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86269864KTP149W-11セット(2枚)49001400透明約2.15
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
86269898KTP149W-21セット(2枚)49001400ブラウンスモーク約2.15
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
地域運賃
16428597KTP1894W-11枚49101820透明約1.42
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
86269968KTP1894W-1-21セット(2枚)49101820透明約4.00
9,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
16428606KTP1894W-21枚49101820ブラウンスモーク約1.42
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86269977KTP1894W-2-21セット(2枚)49101820ブラウンスモーク約4.00
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
16428615KTP1894W-31枚49101820乳白半透明約1.42
4,350
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86269986KTP1894W-3-21セット(2枚)49101820乳白半透明約4.00
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
16428624KTP1896W-11枚69101820透明約2.08
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16428633KTP1896W-21枚69101820ブラウンスモーク約2.08
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86269995KTP2194W-11セット(2枚)49102100透明約5.00
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
86270004KTP2194W-21セット(2枚)49102100ブラウンスモーク約5.00
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
車上渡し
16428642KTP4534W-31枚4300450乳白半透明約0.11
オープン
499
549(税込)
当日出荷
16428658KTP6044W-31枚4450600乳白半透明約0.24
オープン
799
879(税込)
当日出荷
16428667KTP9064W-31枚4600900乳白半透明約0.44
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86269846KTP940W-11セット(2枚)4450900透明約0.70
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
86269916KTP940W-2-21セット(2枚)4450900ブラウンスモーク約1.40
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
86269925KTP940W-3-21セット(2枚)4450900乳白半透明約1.40
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
86269855KTP990W-11セット(2枚)4900900透明約1.40
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
86269882KTP990W-21セット(2枚)4900900ブラウンスモーク約1.40
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
86269943KTP990W-2-21セット(2枚)4900900ブラウンスモーク約2.50
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
86269952KTP990W-3-21セット(2枚)4900900乳白半透明約2.50
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
86269907KTP940W-1-21セット(2枚)4450900透明約1.40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86269873KTP940W-21セット(2枚)4450900ブラウンスモーク約0.70
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86269934KTP990W-1-21セット(2枚)4900900透明約2.50
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16428597KTP1894W-154865503-KTP1894W-1 ポリカ中空ボード モノタロウ 54865503ポリカ中空ボードモノタロウ1セット(2枚)
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86269907KTP940W-1-286269846KTP940W-1KTP940W-1-2 ポリカ中空ボード 光 86269846ポリカ中空ボード1セット(2枚)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
86269873KTP940W-286269916KTP940W-2-2KTP940W-2 ポリカ中空ボード 光 86269916ポリカ中空ボード1セット(2枚)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
86269934KTP990W-1-286269855KTP990W-1KTP990W-1-2 ポリカ中空ボード 光 86269855ポリカ中空ボード1セット(2枚)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 簡易内窓
comingUp企画サービス業

中空ポリカーボネートの熱貫流率は4mm厚の場合約4W/㎡・Kと、一般的なガラスが5~6W/㎡・Kですので、現状が単板ガラスにこの中空ポリカを使用した内窓装着のコスパは良いです。

2025-01-06
用途: 内窓設置
サービス業

カッターで切り込みを入れるだけで女性の力でもぱきっと折れてカットしやすかった

2が参考にしています
対象商品 : 86269864
2024-02-19
用途: 内窓の作成
泰山

カッターナイフで比較的簡単に切断できます。
帯電防止スプレーも準備はしていたのですが、ほぼ不要でした。(若干の切粉の侵入はありましたが、、)
昭和の仕切りガラス風の外観もお気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 16428658
2023-11-09
用途: マグネット掲示板様に購入
飲食業

ガルバリウム鋼板を貼り付けて、マグネット掲示板を作るために使用。
周囲をアルミチャンネルで保護すれば、なかなか立派なものになる。
プラダンに比べると強度もあり、複合版に比べると軽量。
加工もカッターで切断できるので扱いやすい。
軽量なので、両面テープで固定。

対象商品 : 16428597
2023-11-11
用途: 冬の窓に貼り付けました
不動産業

カッターで簡単に切れました
送料はかかるけど自分で運ぶのは大変なので通販が便利です

1が参考にしています
対象商品 : 16428642
2022-04-19
用途: 耐候性・耐熱性が必要なところへの導風板

自家用車のラジエター用自作導風板製作に使いました。
ホ-ムセンターなどで入手可能なものはPP製が多く、紫外線が届くところでは3年ほどで煎餅のようにパリパリに割れてしまいます。
今回選定したPC製は耐候性に問題がなく、耐熱性にも優れています。やや高いのが難点ですが、長期で安心して使えるものを求めているのならPC製を選ぶべきだと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 16428624
2022-03-28
用途: 簡易二重窓キット用
株式会社ITO・K建設業・工事業

メーカー推奨の4ミリを超えて入れてみたがこの方が良いと思う。はめ込みには要領がいる。

2が参考にしています
対象商品 : 16428597
2022-12-08
用途: 仕切り
有限会社グローリ不動産業

使いやすいサイズ、厚みで重宝します。もう少し色のバリエーションがあると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2606:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする