杉藤
ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途
金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など
幅(mm)
70
質量(g)
320
タイプ
正立像タイプ
LED色
白色LED
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
注意
※電源は別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
測定範囲(mm)
最小目盛(mm)
有効視野(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16428798
TS-8LEN-50WT
50
2
0.02
3.6
¥
81,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16428782
TS-8LEN-20WT
20
5
0.05
9
¥
80,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
16428773
TS-8LEN-100WT
100
1
0.01
2.1
¥
82,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
返品不可
89594042
TS-8LEN-200WT
200
0.3
0.005
1.05
¥
88,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください