曜日別特売

蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)ARコート付

蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)ARコート付 - オーツカ光学

インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。
レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。
RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。

用途外観目視検査用。電源AC100V電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27)レンズ光学レンズ(レンズ交換不可)レンズサイズ(mm)144×108消費電力(W)24クランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)900内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離
倍率
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16428868O-LIGHT3 2X AR16022.7
77,700
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
16428877O-LIGHT3 3.5XAR1103.52.8
85,100
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする