快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ)

快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ) - SK(新潟精機)快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ) - SK(新潟精機)快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ) - SK(新潟精機)
目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ストレートステムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16429218MH-130KD0~13.04
6,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
16429227MH-250KD0~25.03
6,100
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
16429236MH-65KD0~6.55
6,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする