曜日別特売

カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ

カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ - 3M(スリーエム)カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ - 3M(スリーエム)

カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。

用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。材質PVC、発泡ポリエチレンケーブル細線(グレー)内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164293061MD26-3560-00C-2002472-68390.3(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)MDR、26芯 ストレート
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
164293151MD26-3560-00C-3003472-68470.3(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)MDR、26芯 ストレート
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
164293241MD26-3560-00C-5005472-68550.5(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)MDR、26芯 ストレート
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
164293331MD26-3560-00C-7007472-68630.6(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)MDR、26芯 ストレート
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
164293421MD26-3560-00C-A0010472-68710.8(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)MDR、26芯 ストレート
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
164293671SD26-3120-00C-2002472-68980.4(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)SDR、26芯 ストレート
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164293761SD26-3120-00C-3003472-69010.4(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)SDR、26芯 ストレート
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164293851SD26-3120-00C-5005472-69100.4(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)SDR、26芯 ストレート
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164293941SD26-3120-00C-7007472-69280.5(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)SDR、26芯 ストレート
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164294031SD26-3120-00C-A0010472-69360.5(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)SDR、26芯 ストレート
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
164293581SD26-3120-00C-1001472-68800.1(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)SDR、26芯 ストレート
オープン
取扱い終了
代替品有
164292971MD26-3560-00C-1001472-68210.2(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)MDR、26芯 ストレート
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
164293581SD26-3120-00C-100007202381SD26-3120-00C-1001SD26-3120-00C-100 カメラリンクケーブル(POCLタイプ) 3M(スリーエム) 00720238カメラリンクケーブル(POCLタイプ)3M(スリーエム)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする