T.SIN(テイシン電機)
同軸テストリード
テストリード同軸ケーブル仕様
用途
通信機・仮配線・模型・教材などの接続。
仕様
両側シールドクリップM(金メッキ)
トラスコ品番
471-8241
質量(g)
87
全長(m)
1.5
コード
RG-58A/U
ケーブル
RG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16429884
CCA-105
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください