PANDUIT(パンドウイット)
エポキシ用タイマウント
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途
ケーブル、配線の固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
トラスコ品番
477-4388
高さ(mm)
8.9
質量(g)
45
縦(mm)
28.6
横(mm)
28.6
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16430015
ASMS-A-X
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください