曜日別特売

エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。

用途ケーブル、配線の固定。高さ(mm)6.6縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430024EMS-A-C01セット(100個)耐候性ナイロン66屋内・屋外用
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
70375419EMS-A-C1箱(1000個)-ナイロン66屋内用
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70375428EMS-A-D1箱(1000個)ナチュラルナイロン66屋内用
オープン
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70375437EMS-A-D01箱(1000個)耐候性ナイロン66屋内・屋外用
オープン
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73834373EMS-A-C1袋(100個)-ナイロン66屋内用
オープン
取扱い終了
返品不可
73834382EMS-A-D1袋(500個)ナチュラルナイロン66屋内用
オープン
取扱い終了
返品不可
73834398EMS-A-D01袋(500個)耐候性ナイロン66屋内・屋外用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73834373EMS-A-C70375419EMS-A-CEMS-A-C エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 70375419エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
109,800
税込120,780
内容量に違いがあります。
73834382EMS-A-D70375428EMS-A-DEMS-A-D エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 70375428エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
96,980
税込106,678
内容量に違いがあります。
73834398EMS-A-D070375437EMS-A-D0EMS-A-D0 エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 70375437エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
96,980
税込106,678
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする