PANDUIT(パンドウイット)
カラーナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途
ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質
ナイロン66
長さ(mm)
368
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
271
使用温度範囲(℃)
-60~85
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
222
使用場所
屋内用
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16430033
PLT4S-C2
赤
477-5295
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16430042
PLT4S-C4Y
黄
477-5309
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
16430067
PLT4S-C6
青
477-5325
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16430058
PLT4S-C5
緑
477-5317
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください