クリップ型固定具

クリップ型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)クリップ型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)クリップ型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)クリップ型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)クリップ型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。

用途結束バンド、束線の固定。シルバー材質亜鉛メッキ鋼縦(mm)22.4横(mm)14.2固定方法クリップ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用内容量1セット(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430076MCMS12-P-C477-46047.9326
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
16430085MCMS25-P-C477-461211.6326
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16430094MCMS30-P-C477-462114394
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16430076
2019-08-26
用途: 太陽光発電所の電気配線工事
信光電気有限会社建設業・工事業

パネルにしっかり取付出来ますし、縦にも横にもバンドが入るので、どんな状況下でもしっかり固定出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする