コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)

コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) - PANDUIT(パンドウイット)コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) - PANDUIT(パンドウイット)コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) - PANDUIT(パンドウイット)コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) - PANDUIT(パンドウイット)コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) - PANDUIT(パンドウイット)コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) - PANDUIT(パンドウイット)コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) - PANDUIT(パンドウイット)コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) - PANDUIT(パンドウイット)

電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。

用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
穴径(Φmm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430112MPMS19-C01セット(100個)477-49906.159.1
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
16430128MPMS25-C01セット(100個)477-50076.96.410.2
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
16430137MPMWH32-L01セット(50個)477-50157.1814.7
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
16430103MPMH38-L01セット(50個)477-49817.49.514
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
73838966MPMH38-D01袋(500個)-100-25937.49.514.0
オープン
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73838984MPMS19-M01袋(1000個)-100-25826.15.09.1
オープン
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73839002MPMS25-M01袋(1000個)-100-25686.96.410.2
オープン
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73839027MPMWH32-D01袋(500個)-100-25747.18.014.7
オープン
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする