スタンド型固定具

スタンド型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)

束線をパネルから離して固定するときに最適です。

用途結束バンドでの束線の固定。適合バンド幅(mm)2.3~4.8
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
高さ(mm)
使用温度範囲(℃)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430146PP1S-S10-X1セット(10個)ナチュラルナイロン6650-40~85屋内用
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
16430155PP1S-S12-X1セット(10個)ナチュラルナイロン6650-40~85屋内用
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
16430164PP2S-S10-X1セット(10個)ナチュラルナイロン66116.8-40~85屋内用
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
16430173PP2S-S12-X1セット(10個)ナチュラルナイロン66116.8-40~85屋内用
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
70384704PP2S-S10-C1箱(200個)ナチュラルナイロン66116.8-60~85屋内
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
70384713PP2S-S12-C1箱(200個)ナチュラルナイロン66116.8-60~85屋内
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
73843954PP2S-S10-C1袋(100個)ナチュラルナイロン66116.8-60~85屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73843972PP2S-S12-C1袋(100個)ナチュラルナイロン66116.8-60~85屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73843963PP2S-S10-C01袋(100個)-耐熱性ナイロン66116.8-60~85屋外
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73843954PP2S-S10-C70384704PP2S-S10-CPP2S-S10-C スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 70384704スタンド型固定具PANDUIT(パンドウイット)1箱(200個)
48,980
税込53,878
内容量に違いがあります。
73843972PP2S-S12-C70384713PP2S-S12-CPP2S-S12-C スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 70384713スタンド型固定具PANDUIT(パンドウイット)1箱(200個)
48,980
税込53,878
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする