曜日別特売

ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)

ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。

用途ケーブル、電線の結束。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
材質
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430408SST2S-C01セット(100本)17044耐候性ナイロン664.6-60~85
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
73845957SST2H-D01袋(500本)20351耐候性ナイロン667.6-60~85
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846045SST4H-D301袋(500本)376-耐熱性ナイロン667.6-60~115
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
73846088SST4S-M301袋(1000本)381-耐熱性ナイロン664.6-60~115
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846106SST8H-D01袋(500本)699203耐候性ナイロン667.6-60~85
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
73846115SST8H-D301袋(500本)699203耐熱性ナイロン667.6-60~115
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
70387048SST1.5M-M01箱(5000本)140-耐候性ナイロン662.4-60~85
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70387118SST2S-M301箱(5000本)170-耐熱性ナイロン664.6-60~115
オープン
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70387206SST8H-L01箱(500本)699203耐候性ナイロン667.6-60~85
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
73845914SST1.5M-M01袋(1000本)140-耐候性ナイロン662.4-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73845975SST2S-M301袋(1000本)170-耐熱性ナイロン664.6-60~115
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73846124SST8H-L01袋(50本)699203耐候性ナイロン667.6-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
16430365SST1.5I-M01セット(1000本)13532耐候性ナイロン663.4-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
16430374SST1.5S-M01セット(1000本)14532耐候性ナイロン664.6-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
16430383SST1M-C01セット(100本)10220耐候性ナイロン662.4-60~85
オープン
取扱い終了
16430392SST2I-M01セット(1000本)20651耐候性ナイロン663.4-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
73845923SST1.5M-M301袋(1000本)140-耐熱性ナイロン662.4-60~115
オープン
取扱い終了
返品不可
73845984SST3I-C01袋(100本)27976耐候性ナイロン663.4-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
73845993SST3S-C01袋(100本)27976耐候性ナイロン664.6-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
73846027SST3S-M301袋(1000本)27976耐熱性ナイロン664.6-60~115
オープン
取扱い終了
返品不可
73846063SST4I-M01袋(1000本)373-耐候性ナイロン663.4-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
73846072SST4S-C01袋(100本)381102耐候性ナイロン664.6-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
70387154SST3S-M301箱(2000本)27976耐熱性ナイロン664.6-60~115
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73845914SST1.5M-M070387048SST1.5M-M0SST1.5M-M0 ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 70387048ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)1箱(5000本)
76,980
税込84,678
内容量に違いがあります。
73845975SST2S-M3070387118SST2S-M30SST2S-M30 ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 70387118ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)1箱(5000本)
86,980
税込95,678
内容量に違いがあります。
73846124SST8H-L070387206SST8H-L0SST8H-L0 ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 70387206ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)1箱(500本)
119,800
税込131,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする