ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ)

ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ) - PANDUIT(パンドウイット)

上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。

用途ケーブル、電線の結束。引張強度(N)712材質耐候性ナイロン66特性耐候使用場所屋内・屋外用幅(mm)8.9厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-60~85内容量1セット(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430417HV9100-C0993678.9712-60~85477-4523544
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
16430426HV9150-C01505258.9712-60~85477-4531873
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
16430444HV965-C0662658.9712-60~85477-4558431
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
16430435HV9250-C02498418.9712-60~85477-45401310
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする