PANDUIT(パンドウイット)
リベット式薄型押し込み固定具
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途
結束バンド、束線の固定。
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-60~85
固定方法
リベット
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16430462
KIMS-H430-C6
1セット(100個)
青
477-4582
95
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16430478
KIMS-H500-C4
1セット(100個)
黄
477-4591
90
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
73837837
KIMS-H430-M6
1袋(1000個)
青
836-0865
635
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73837846
KIMS-H500-M4
1袋(1000個)
黄
836-0866
726
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
16430453
KIMS-H366-C2
1セット(100個)
赤
477-4574
90
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください