ワイヤーサドル

ワイヤーサドル - PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドル - PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドル - PANDUIT(パンドウイット)

ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。

用途配線の固定。固定方法押込み使用場所屋内用使用温度範囲(℃)-60~85材質ナイロン66
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
縦(mm)
横(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430487HWS2819-C1セット(100個)10.711.210.7ナチュラル63
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
70376128HWS2819-M1箱(5000個)10.711.210.7-410
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
16430496VWS42105-C1セット(100個)36.85.836.8ナチュラル217
オープン
取扱い終了
代替品有
16430505VWS4218-C1セット(100個)14.715.214.7ナチュラル81
オープン
取扱い終了
代替品有
16430514VWS4238-C1セット(100個)19.815.219.8ナチュラル90
オープン
取扱い終了
代替品有
16430523VWS4274-C1セット(100個)2915.229ナチュラル119
オープン
取扱い終了
代替品有
73837672HWS2819-M1袋(1000個)10.711.210.7-410
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16430496VWS42105-C52377072VWS50100-CVWS42105-C ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット) 52377072ワイヤーサドルPANDUIT(パンドウイット)1袋(100個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16430505VWS4218-C52376984VWS3750-CVWS4218-C ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット) 52376984ワイヤーサドルPANDUIT(パンドウイット)1袋(100個)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16430514VWS4238-C52376984VWS3750-CVWS4238-C ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット) 52376984ワイヤーサドルPANDUIT(パンドウイット)1袋(100個)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16430523VWS4274-C52377027VWS3775-CVWS4274-C ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット) 52377027ワイヤーサドルPANDUIT(パンドウイット)1袋(100個)
4,498
税込4,948
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73837672HWS2819-M70376128HWS2819-MHWS2819-M ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット) 70376128ワイヤーサドルPANDUIT(パンドウイット)1箱(5000個)
139,800
税込153,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする