曜日別特売

押し込み型固定具

押し込み型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 - PANDUIT(パンドウイット)

取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。

用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
全8種類を絞り込む
材質
穴径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
穴径(Φmm)
固定方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430532PBMS-H25-C1セット(100個)ナチュラルナイロン66496.4押込み
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16430548PBMS-H25-M01セット(1000個)耐候性ナイロン662746.4押込み
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
16430557PM2H25-C1セット(100個)ナチュラルナイロン66726.4押し込み
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
16430566PM2H25-M01セット(1000個)耐候性ナイロン663916.4押し込み
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
73839517PBMS-H25-M1袋(1000個)ナチュラルナイロン662746.4押し込み
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
73839535PBMS-H25-M141袋(1000個)テレホングレーナイロン663206.4押し込み
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
70381685PBMS-H25-C141箱(1000個)テレホングレーナイロン6650(取付パネル)6.4押し込み
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73839492PBMS-H25-C141袋(100個)テレホングレーナイロン6650(取付パネル)6.4押し込み
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73839492PBMS-H25-C1470381685PBMS-H25-C14PBMS-H25-C14 押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット) 70381685押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする