押し込み型固定具(結束バンド用)

押し込み型固定具(結束バンド用) - PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具(結束バンド用) - PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具(結束バンド用) - PANDUIT(パンドウイット)

振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。

用途結束バンドの固定。高さ(mm)15.7穴径(Φmm)6.5縦(mm)10.2横(mm)9.3固定方法押込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大取付パネル厚(mm)2.7内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430575PWMS-H25-Cナチュラルナイロン66
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
16430584PWMS-H25-C0耐候性ナイロン66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする