PANDUIT(パンドウイット)
結束バンド(マーカーストラップ付)
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途
ケーブルの識別。
長さ(mm)
387
最大結束径(Φmm)
111
色
赤
トラスコ品番
477-4451
材質
ポリエチレン
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
358
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16430618
CM4S-L2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください