結束バンド コンタータイ

結束バンド コンタータイ - PANDUIT(パンドウイット)

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。

用途ケーブル、電線の結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用内容量1袋(1000本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16430636CBR1M-M10425
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
16430627CBR1.5I-M15038
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
16430645CBR2S-M19351
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする