PANDUIT(パンドウイット)
連結リング固定具
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
用途
束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
使用場所
屋内用
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
適合バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16430672
CR2-M
477-4469
205
8.4
6.1
2.3~4.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
16430688
CR4H-M
477-4477
700
14.5
9.1
2.3~7.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください