曜日別特売

防水防じん性コネクタ

防水防じん性コネクタ - PANDUIT(パンドウイット)防水防じん性コネクタ - PANDUIT(パンドウイット)防水防じん性コネクタ - PANDUIT(パンドウイット)防水防じん性コネクタ - PANDUIT(パンドウイット)防水防じん性コネクタ - PANDUIT(パンドウイット)

IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。

用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。内容量1個
全8種類を絞り込む
種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16431388IAEBH5Eカテゴリー5e475-4611バルクヘッド:ガラス繊維入りポリブチレンテレフタレート(PBT)54
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
16431397IAEBH5ESカテゴリー5e・シールド付475-4620バルクヘッド:ガラス繊維入りポリブチレンテレフタレート (PBT)61
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
16431406IAEBH6カテゴリー6475-4638バルクヘッド:ガラス繊維入りポリブチレンテレフタレート(PBT)43
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
16431415IAEBH6Sカテゴリー6・シールド付475-4646バルクヘッド:ガラス繊維入りポリブチレンテレフタレート(PBT)61
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
16431424IAEBHC5Eカテゴリー5e475-4654バルクヘッド:ガラス繊維入りポリブチレンテレフタレート (PBT)43
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
16431433IAEBHC6カテゴリー6475-4662バルクヘッド:ガラス繊維入りポリブチレンテレフタレート(PBT)36
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
16431442MPI588Tカテゴリー5e475-4778プラグホルダ:ガラス繊維入りポリブチレンテレフタレート (PBT)50
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
16431458MPSI588Tカテゴリー6475-4786プラグホルダ:ガラス繊維入りポリブチレンテレフタレート (PBT)52
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする