解体可能型防湿レジン 55J

解体可能型防湿レジン 55J - 3M(スリーエム)解体可能型防湿レジン 55J - 3M(スリーエム)解体可能型防湿レジン 55J - 3M(スリーエム)解体可能型防湿レジン 55J - 3M(スリーエム)解体可能型防湿レジン 55J - 3M(スリーエム)

はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。
制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。
A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。

用途
電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策)
開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
注意
※外気温が10℃以下の場合は促進剤C液を添付してください。(3kgタイプのみ)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
材質
可使時間(分)
硬化時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1643155555J 300G1パック0.3A液:エポキシ、充填剤を主体とした原料、B液:変性シリコーンを主体とした原料40以内18以上
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
※A液1643156455J 3KG1缶3A液:エポキシ、充填剤を主体とした原料、B液:変性シリコーンを主体とした原料、C液:触媒を含有した促進剤40以内(A液+B液)、10以内(A液+B液+C液)18以上(A液+B液)、1以上(A液+B液+C液)
オープン
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする