曜日別特売

ファイヤーバリア 電線管工法 DSKシリーズ

ファイヤーバリア 電線管工法 DSKシリーズ - 3M(スリーエム)

手でちぎって、すき間に押し込むだけの簡単施工です。工具不要で施工できます。手でちぎって、すき間に押し込むだけの簡単施工で電線管ケーブル貫通部の延焼を防止します。工具不要で施工できます。床、ALC、コンクリート壁、中空壁、片壁の国土交通大臣認定を取得しています。(片壁は認定申請中)

仕様
電線管呼び径104以下、電線管長さ200mm~400mmに対応可能です。
貫通するケーブルは325sq、占積率は48.0%以下(内線規定の範囲内)です。
用途電線管ケーブル貫通部の延焼防止にご使用いただけます。床、ALC・コンクリート壁、中空壁、片壁の国土交通大臣認定を取得しています。(片壁は現在認定申請中)電線管ケーブル貫通部の延焼防止に。材質熱膨張性ウレタン、熱膨張性ゴム、PP製不織布内容量1箱
注意
※主に電線管の太さによって2種類の製品を使い分けます。※DSK-01:G36以上、DSK-02:G28以下
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16431607DSK-01441-7062950
15,000
取扱い終了
16431616DSK-02441-7071900
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする