曜日別特売

配線止め具 クリンチャー

配線止め具 クリンチャー - PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー - PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー - PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー - PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー - PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー - PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー - PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー - PANDUIT(パンドウイット)

束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。

用途配線の固定。取付穴径(Φmm)3.9材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内用寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4適合管径(Φmm)4.8~17.3最大静荷重(g)227内容量1セット(25個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
固定方法
取付穴径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16431643ARC.68-S6-QM3ねじ3.9475-449274
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
16431652ARC.68-S6-Q14M3ねじ3.9テレホングレー475-450677
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
16431634ARC.68-A-Q粘着テープ3.9475-448479
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする