TEタッチチューブ (20m)

TEタッチチューブ (20m) - 千代田通商TEタッチチューブ (20m) - 千代田通商TEタッチチューブ (20m) - 千代田通商TEタッチチューブ (20m) - 千代田通商TEタッチチューブ (20m) - 千代田通商TEタッチチューブ (20m) - 千代田通商TEタッチチューブ (20m) - 千代田通商TEタッチチューブ (20m) - 千代田通商
(1件のレビュー)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。

用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
全42種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16432456TE-10(10x6.5)CBL 20m1巻6.510透明青
6,280
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
16432465TE-10(10x6.5)CG 20m1巻6.510透明緑
6,280
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
16432474TE-10(10x6.5)CR 20m1巻6.510透明赤
6,280
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432483TE-10(10x6.5)CY 20m1巻6.510透明黄
6,280
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432492TE-10(10x6.5)OR 20m1巻6.510
6,280
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
16432508TE-10(10x6.5)R 20m1巻6.510
6,280
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
16432517TE-12(12x8)CBL 20m1本812透明青
9,220
5,698
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
16432526TE-12(12x8)CG 20m1巻812透明緑
9,220
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432535TE-12(12x8)CR 20m1巻812透明赤
9,220
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432544TE-12(12x8)CY 20m1巻812透明黄
9,220
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432553TE-12(12x8)G 20m1巻812
9,220
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432562TE-12(12x8)OR 20m1巻812
9,220
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432578TE-12(12x8)R 20m1巻812
9,220
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432587TE-16(16x11)C 20m1巻1116透明
17,920
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
16432596TE-16(16x11)CBL 20m1巻1116透明青
17,920
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432605TE-16(16x11)G 20m1巻1116
17,920
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16432614TE-16(16x11)LB 20m1巻1116
17,920
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
16432623TE-16(16x11)OR 20m1巻1116
17,920
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432632TE-16(16x11)R 20m1巻1116
17,920
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432648TE-16(16x11)W 20m1巻1116
17,920
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
16432657TE-16(16x11)Y 20m1巻1116
17,920
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
16432666TE-4(4x2.5)CBL 20m1本2.54透明青
1,400
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
16432675TE-4(4x2.5)CG 20m1巻2.54透明緑
1,400
919
1,011(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
16432684TE-4(4x2.5)CR 20m1巻2.54透明赤
1,400
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432693TE-4(4x2.5)CY 20m1巻2.54透明黄
1,400
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432702TE-4(4x2.5)G 20m1巻2.54
1,400
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432718TE-4(4x2.5)OR 20m1巻2.54
1,400
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432727TE-4(4x2.5)R 20m1巻2.54
1,400
919
1,011(税込)
当日出荷
返品不可
16432736TE-6(6x4)CBL 20m1本46透明青
2,280
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
16432745TE-6(6x4)CG 20m1巻46透明緑
2,280
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
16432754TE-6(6x4)CR 20m1巻46透明赤
2,280
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
16432763TE-6(6x4)CY 20m1巻46透明黄
2,280
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
16432772TE-6(6x4)G 20m1巻46
2,280
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
16432788TE-6(6x4)OR 20m1巻46
2,280
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
16432797TE-6(6x4)R 20m1巻46
2,280
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16432806TE-8(8x5)CBL 20m1本58透明青
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
16432815TE-8(8x5)CG 20m1巻58透明緑
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
16432824TE-8(8x5)CR 20m1巻58透明赤
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432833TE-8(8x5)CY 20m1巻58透明黄
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432842TE-8(8x5)G 20m1巻58
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
16432858TE-8(8x5)OR 20m1巻58
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
16432867TE-8(8x5)R 20m1巻58
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16432754
2016-06-22
用途: ガス配管
国立大学法人広島大学

クリアレッドを購入しました.透明度があり,思ったような色でした.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする