千代田通商
ナイロンチューブ
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
用途
各種エア配管、工業用水配管。
色
黒
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
内容量
1巻
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16432894
TN-4x2.5(4x2.5)BK 100m
2.5
4
100
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432903
TN-4(4x3)BK 100m
3
4
100
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16432912
TN-4(4x3)BK 20m
3
4
20
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432928
TN-6(6x4.5)BK 100m
4.5
6
100
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432937
TN-6(6x4.5)BK 20m
4.5
6
20
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
16432946
TN-6x4(6x4)BK 100m
4
6
100
¥
8,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
返品不可
16432955
TN-8(8x6)BK 100m
6
8
100
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432876
TN-10(10x7.5)BK 100m
7.5
10
100
¥
17,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16432885
TN-12(12x9)BK 100m
9
12
100
¥
26,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません