セキスイ
水道用エスロンパイプ VPW
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥
699
~
税込
¥
769
~
(14)
半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途
建物内の給水・排水などの設備配管。
JIS規格
JIS K6742
長さ(m)
4
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
0.98
内容量
1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16434118
VW134
13
18
2.5
¥
990
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
16434127
VW164
16
22
3
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16434136
VW204
20
26
3
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16434145
VW254
25
32
3.5
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
16434154
VW304
30
38
3.5
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類