TBC(タブチ)
SPジョイント
材質
青銅鋳物
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
形状
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16434233
25X13 K-1-L
25×13
0.75
ソケット
-
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
16434242
25X13 T-1-L
25×13
0.75
チーズ
666
¥
8,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16434258
25X20 K-1-L
25×20
0.75
ソケット
-
¥
5,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
16434267
25X20 T-1-L
25×20
0.75
チーズ
769
¥
9,020
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16434276
30P GM-1-L
30
0.75
ブッシング
480
¥
6,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16434285
30P GV-1-L
30
0.75
ソケット
460
¥
6,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
16434294
30P K-1-L
30
0.75
ソケット
725
¥
10,480
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材