PROMART(プロマート)
マグネシウム (尺目盛付)
(1件のレビュー)
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
尺相当
目盛種別
両面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16434818
MGN1955S
19
220
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
16434827
MGN2555S
25
265
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください