PROMART(プロマート)
技あり
種類
ロック付
JIS規格
1級
目盛種別
片面
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16434845
WAZA1955
5.5
19
メートル
246
¥
3,990
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
22348176
WAZA2555
5.5
25
メートル
290
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16434863
WAZA2555
5.5
25
メートル目盛
290
オープン
取扱い終了
代替品有
16434836
WAZA1920
2
19
メートル目盛
130
オープン
取扱い終了
16434854
WAZA2535
3.5
25
メートル目盛
210
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください