スラントレベル・プロ10

スラントレベル・プロ10 - エビス(水平器)
材質
本体:特殊樹脂
回転部:ABS樹脂
風防ケース:アクリル樹脂
トラスコ品番485-0360黒(スケルトン)質量(g)100寸法26×100×100感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°精度±17.5mm/m=±1.0°以内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16435177ED-10SPRO
3,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする