マイゾックス
現場写真工事用木製黒板(暗線入り)
持ち運びに便利なミニサイズの工事用黒板です。
用途
現場写真工事記録
仕様
暗線入、緑色板面
付属品
チョーク2本、黒板消し1個、収納ネット、スタンド
質量(g)
450
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16435195
W-3CS
450×300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16435204
W-9CS
300×450
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください