曜日別特売

グラスファイバースタッフ

グラスファイバースタッフ - 宣真工業グラスファイバースタッフ - 宣真工業グラスファイバースタッフ - 宣真工業グラスファイバースタッフ - 宣真工業グラスファイバースタッフ - 宣真工業グラスファイバースタッフ - 宣真工業グラスファイバースタッフ - 宣真工業

山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。

付属品ケース内容量1本
注意
※尚、変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合は、
No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10313503205-331.20.76
18,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
地域運賃
16435256205-551.31.32
28,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
車上渡し
16435265205-771.411.98
38,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする