曜日別特売
(1件のレビュー)

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。

用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ジュラルミン適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90内容量1本
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16436008AR-L300045.510.22.4軽量用
30,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436017AR-M-F300065112.5中量用(フランジ付き)
30,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436026AR-S300049162.9重量用(埋め込みタイプ)
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16435992AR-HA320034.513.52.8重量用
20,000
18,900
20,790(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16435992
2022-08-27
用途: 軽トレーラーの荷台に設置 荷物の固定用
Maintenance Garage MINAGAWA

取り付け用の穴が無いので加工が必要ですが、自分は荷台に合わせて取り付けするので、位置を自由に決められて良かった。
他のレールより肉厚なので強度に不安も無いです。
軽トレーラーは軽い為に、よく上下に跳ねてしまうので重いバイクを固定するのにレールタイプでは耐えきれないイメージでしたが、エアラインレールは全く問題無しです。
約250kmほど山道を抜けてバイクを運びましたが、かなり跳ねていたのにレールに変形はみられません。満足&安心して使用出来ます。
1つ不満を言えば、取り付け固定穴の間隔&固定ボルトサイズ等推奨値を定めて欲しいかと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする