allsafe
コーナープロテクター(ベルト荷締機用パーツ)
(1件のレビュー)
アルミ製の角部コーナープロテクターです。
用途
ラッシングベルト使用時の角あてに。
トラスコ品番
479-4605
材質
スチール
幅(mm)
100
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
80
タイプ
筒繊
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16436096
CP-50
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください