allsafe
ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)
こんなお得な商品も!
アルミレール用Oリングフック
モノタロウ
¥
1,298
~
税込
¥
1,428
~
(2)
(1件のレビュー)
エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
用途
エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
最大使用荷重(t)
0.77
仕様
リング付
トラスコ品番
479-4729
材質
本体:鋳鉄、リング:ステンレス
長さ(mm)
62
質量(kg)
0.2
適合金具
エアラインレール
内容量
1個
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16436123
DS-R
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください