allsafe
ダブルビームソケット(トラックレール用先端金具)
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ビームソケットより耐久性に優れます。
用途
トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。
仕様
50mmピッチのトラックレールに対応
トラスコ品番
479-5733
材質
スチール
長さ(mm)
107
幅(mm)
50
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
70
最大使用荷重(t)
0.75
適合金具
T-ワンピース
内容量
1個
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16436132
W-BS
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください