トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。

用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45適合金具トラックレール内容量1個
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16436157DB-L2220~2490479-46218.7
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436166DB-M2000~2270479-46308.2
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436175DB-S1780~2050479-46487.7
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436184DB-SS1550~1820479-46567.1
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
16436254PDB-L2220~2490479-47968.7
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436263PDB-M2000~2270479-48008.2
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436272PDB-S1780~2050479-48187.7
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436288PDB-SS1550~1820479-48267.1
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
16436297SDB-L2220~2450479-55128.7
28,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436306SDB-M2000~2230479-55218.2
28,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436315SDB-S1780~2010479-55397.7
28,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16436324SDB-SS1550~1780479-55477.1
28,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする