allsafe
トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット)
支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途
狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。
最大使用荷重(t)
0.77
質量(kg)
1.12
長さ(mm)
109
高さ(mm)
81
幅(mm)
42
適合金具
T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)
仕様
50mmピッチのトラックレールに対応
トラスコ品番
479-5741
材質
スチール
内容量
1セット(2個)
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16436437
WP-1-50
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください