allsafe
ビームキーパー(トラックレール用先端金具)
ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
用途
トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。
トラスコ品番
479-4613
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル
長さ(mm)
69
幅(mm)
29
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
81
適合金具
トラックレール
内容量
1セット(2個)
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16436446
DB-KP
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください