allsafe
ビームソケット(トラックレール用先端金具)
こんなお得な商品も!
ビームソケット
モノタロウ
¥
529
税込
¥
582
(15)
(2件のレビュー)
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途
トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。
トラスコ品番
479-5628
材質
本体:スチール
長さ(mm)
106
幅(mm)
43
質量(kg)
0.39
最大使用荷重(t)
0.15
適合金具
トラックレール
内容量
1個
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16436455
TR-BS
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください